コールシーケンサー CS-D418Ⅱ

コールシーケンサー CS-D418Ⅱ - タカコム

営業時間内は「お待たせ」または「選択呼出し」で効率的に受付できます。
営業時間外は「応答専用メッセージ」で業務時間外の案内を送出。
オペレータ着信前に案内メッセージの送出が可能です。(コールスクリーニング機能)
ディスプレイ表示により「総着信」「お待たせ」「放棄」の件数が確認ができます。(お待たせ動作中)

付属品マイク、録音用コード(各1)、モジュラーコード(4)、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×240×76使用電源(V)AC100±10(50/60Hz)最大消費電力(W)28録音時間(分)30録音ソースマイク/テープレコーダなどの外部音源メッセージ件数お待たせ用:2、保留音用:1、応答専用:9、選択呼出し用:6回線種別アナログ一般回線、最大4回線内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147749CS-D418Ⅱ
オープン
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする