通話録音装置 VR-D179A

通話録音装置 VR-D179A - タカコム

<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>

仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147767VR-D179A
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする