曜日別特売

リモートホン AT-1000

リモートホン AT-1000 - タカコム

営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応!
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。

仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)質量(g)約390電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版接続方式モジュラー接続最大消費電力(W)2.5外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年使用CPUOS が推奨する環境以上録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数300件録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル抵抗値(Ω)直流:273動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線/1回線内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147794AT-1000
39,900
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする