自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600

自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600 タカコム

施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。
サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。

仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用) 付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1 質量(kg)約2.2 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 対応OSWindows 10/8.1 日本語版 チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず) 入力制御:リモート放送、時刻修正 機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正 制御出力アンプ、チャイム、BGM 最大消費電力(W)8 メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ24文字(半角)×2行 使用CPUOSが推奨する環境以上 録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-10~50 使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと) 録音方式μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ 音声入力イク、テープ、チャイム、BGM 音声出力アンプ、イヤホン 動作温度範囲(℃)5~40 LAN設定10BASE-T、100BASE-TX 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58147889 PBS-D600
230,000
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする