曜日別特売

GPSタイムサーバー TSG-M10

GPSタイムサーバー TSG-M10 - タカコム

<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。

仕様VCCI:クラスA質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)保護等級IP55最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上処理能力NTP:最大100パケット/秒外部出力端子スクリューレス端子(2系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147925TSG-M101台
90,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58147934TSG-M101セット(5台)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする