伊藤電気製作所
HI 送りカップリング
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
寸法d(mm)
寸法t(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58148038
HI 1C-16
65
JIS・JET
22.7
1
VE16
¥
252
¥
199
¥
219
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148047
HI 1C-22
80
JIS・JET
26.8
1
VE22
¥
288
¥
219
¥
241
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148056
HI 1C-28
95
JIS・JET
34.9
1.8
VE28
¥
504
¥
389
¥
428
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148065
HI 1C-36
120
JIS・JET
43
2.2
VE36
¥
756
¥
579
¥
637
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148074
HI 1C-42
135
JIS・JET
49.1
2.2
VE42
¥
936
¥
699
¥
769
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148083
HI 1C-54
160
JIS・JET
61.2
2.5
VE54
¥
1,476
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148099
HI 1C-70
200
JIS・JET
77.2
3
VE70
¥
2,124
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148108
HI 1C-82
230
JIS・JET
90.2
3.5
VE82
¥
3,528
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58148117
HI 1C-100
250
JET
115.6
3.5
VP100
¥
6,336
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください