曜日別特売

露出用 四角アウトレットボックス

露出用 四角アウトレットボックス - 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス - 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス - 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

仕切板規格JETRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
種類
ノック
寸法(縦×横×深さ)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ノック
カバー
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58148169TAWアイボリー中浅型平蓋110×110×50
690
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148178TANWアイボリー中浅型平蓋110×110×50
750
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148187TFWアイボリー中深型平蓋110×110×60
810
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148196TFNWアイボリー中深型平蓋110×110×60
870
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148205BTAWアイボリー中浅型カブセ蓋110×110×50
750
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148214BTFWアイボリー中深型カブセ蓋110×110×60
870
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148223TAライトグレー中浅型平蓋110×110×50
690
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148239TANライトグレー中浅型平蓋110×110×50
750
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148248TFライトグレー中深型平蓋110×110×60
810
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148257TFNライトグレー中深型平蓋110×110×60
870
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148266BTAライトグレー中浅型カブセ蓋110×110×50
750
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
58148275BTFライトグレー中深型カブセ蓋110×110×60
870
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする