伊藤電気製作所
露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)
RoHS2指令に対応しています。
ねじ
2個
規格
JIS・JET
寸法D(mm)
87
寸法C(mm)
36
寸法V(mm)
75
寸法t1(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品種
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58149316
OB-14-1W
アイボリー
1方出
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149325
OB-14-SW
アイボリー
2方出(S)
VE14
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149334
OB-14-LW
アイボリー
2方出(L)
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149343
OB-14-3W
アイボリー
3方出
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149359
OB-14-4W
アイボリー
4方出
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149368
OB-16-1W
アイボリー
1方出
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58149377
OB-16-SW
アイボリー
2方出(S)
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149386
OB-16-LW
アイボリー
2方出(L)
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149395
OB-16-3W
アイボリー
3方出
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149404
OB-16-4W
アイボリー
4方出
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149413
OB-22-1W
アイボリー
1方出
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149429
OB-22-SW
アイボリー
2方出(S)
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149438
OB-22-LW
アイボリー
2方出(L)
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149447
OB-22-3W
アイボリー
3方出
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149456
OB-22-4W
アイボリー
4方出
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149465
OB-14-1
ライトグレー
1方出
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149474
OB-14-S
ライトグレー
2方出(S)
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149483
OB-14-L
ライトグレー
2方出(L)
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149499
OB-14-3
ライトグレー
3方出
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149508
OB-14-4
ライトグレー
4方出
VE14
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149517
OB-16-1
ライトグレー
1方出
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149526
OB-16-S
ライトグレー
2方出(S)
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149535
OB-16-L
ライトグレー
2方出(L)
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149544
OB-16-3
ライトグレー
3方出
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149553
OB-16-4
ライトグレー
4方出
VE16
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149569
OB-22-1
ライトグレー
1方出
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149578
OB-22-S
ライトグレー
2方出(S)
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149587
OB-22-L
ライトグレー
2方出(L)
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149596
OB-22-3
ライトグレー
3方出
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58149605
OB-22-4
ライトグレー
4方出
VE22
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください