曜日別特売

露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)

露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) - 伊藤電気製作所露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) - 伊藤電気製作所露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全40種類を絞り込む
適合電線管
寸法C(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
品種
適合電線管
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150016O-14-1Wアイボリー1方出VE1487362
510
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150025O-14-SWアイボリー2方出(S)VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150034O-14-LWアイボリー2方出(L)VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150043O-14-3Wアイボリー3方出VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150059O-14-4Wアイボリー4方出VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150068O-16-1Wアイボリー1方出VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150077O-16-SWアイボリー2方出(S)VE1687362
540
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150086O-16-LWアイボリー2方出(L)VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150095O-16-3Wアイボリー3方出VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150104O-16-4Wアイボリー4方出VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150113O-22-1Wアイボリー1方出VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150129O-22-SWアイボリー2方出(S)VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150138O-22-LWアイボリー2方出(L)VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150147O-22-3Wアイボリー3方出VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150156O-22-4Wアイボリー4方出VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150165O-28-1Wアイボリー1方出VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150174O-28-SWアイボリー2方出(S)VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150183O-28-LWアイボリー2方出(L)VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150199O-28-3Wアイボリー3方出VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150208O-28-4Wアイボリー4方出VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150217O-14-1ライトグレー1方出VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150226O-14-Sライトグレー2方出(S)VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150235O-14-Lライトグレー2方出(L)VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150244O-14-3ライトグレー3方出VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150253O-14-4ライトグレー4方出VE1487362
510
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150269O-16-1ライトグレー1方出VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150278O-16-Sライトグレー2方出(S)VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150287O-16-Lライトグレー2方出(L)VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150296O-16-3ライトグレー3方出VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150305O-16-4ライトグレー4方出VE1687362
540
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150314O-22-1ライトグレー1方出VE2287362
570
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150323O-22-Sライトグレー2方出(S)VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150339O-22-Lライトグレー2方出(L)VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150348O-22-3ライトグレー3方出VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150357O-22-4ライトグレー4方出VE2287362
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150366O-28-1ライトグレー1方出VE28100443
990
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150375O-28-Sライトグレー2方出(S)VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150384O-28-Lライトグレー2方出(L)VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150393O-28-3ライトグレー3方出VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
58150409O-28-4ライトグレー4方出VE28100443
990
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする