伊藤電気製作所
HI 伸縮カップリング
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合電線管
選択してください
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
VE54
VE70
VE82
VP100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線管
規格
寸法D(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150673
HI 3C-16
VE16
JIS・JET
22
22.7
40
105
¥
252
¥
199
¥
219
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150689
HI 3C-22
VE22
JIS・JET
26
26.8
50
130
¥
324
¥
249
¥
274
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150698
HI 3C-28
VE28
JIS・JET
34
34.9
70
160
¥
576
¥
439
¥
483
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150707
HI 3C-36
VE36
JIS・JET
42
43
80
175
¥
792
¥
599
¥
659
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150716
HI 3C-42
VE42
JIS・JET
48
49.1
90
205
¥
1,044
¥
779
¥
857
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150725
HI 3C-54
VE54
JIS・JET
60
61.2
110
245
¥
1,728
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150734
HI 3C-70
VE70
JIS・JET
76
77.2
130
280
¥
2,268
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150743
HI 3C-82
VE82
JIS・JET
89
90.2
145
300
¥
3,528
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150759
HI 3C-100
VP100
JET
114
115.4
180
350
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください