伊藤電気製作所
伸縮カップリング
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
色
アイボリー
ライトグレー
適合電線管
選択してください
VE16
VE22
VE28
VE36
VE42
VE54
VE70
VE82
VP100
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合電線管
規格
寸法D(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150944
3C-16W
アイボリー
VE16
JIS・JET
22
22.7
40
105
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150953
3C-22W
アイボリー
VE22
JIS・JET
26
26.8
50
130
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150969
3C-28W
アイボリー
VE28
JIS・JET
34
34.9
70
160
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150978
3C-36W
アイボリー
VE36
JIS・JET
42
43
80
175
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150987
3C-42W
アイボリー
VE42
JIS・JET
48
49.1
90
205
¥
870
¥
669
¥
736
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58150996
3C-54W
アイボリー
VE54
JIS・JET
60
61.2
110
245
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151005
3C-70W
アイボリー
VE70
JIS・JET
76
77.2
130
280
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151014
3C-82W
アイボリー
VE82
JIS・JET
89
90.2
145
300
¥
2,940
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151023
3C-16
ライトグレー
VE16
JIS・JET
22
22.7
40
105
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151039
3C-22
ライトグレー
VE22
JIS・JET
26
26.8
50
130
¥
270
¥
219
¥
241
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151048
3C-28
ライトグレー
VE28
JIS・JET
34
34.9
70
160
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151057
3C-36
ライトグレー
VE36
JIS・JET
42
43
80
175
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151066
3C-42
ライトグレー
VE42
JIS・JET
48
49.1
90
205
¥
870
¥
669
¥
736
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151075
3C-54
ライトグレー
VE54
JIS・JET
60
61.2
110
245
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151084
3C-70
ライトグレー
VE70
JIS・JET
76
77.2
130
280
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151093
3C-82
ライトグレー
VE82
JIS・JET
89
90.2
145
300
¥
2,940
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151109
3C-100
ライトグレー
VP100
JET
114
115.4
180
350
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください