伊藤電気製作所
1号コネクタ
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
寸法a(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
規格
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58151197
1K-70
VE70
JIS・JET
76
3
73
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151206
1K-82
VE82
JIS・JET
89
3.5
77
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151215
1K-100
VP100
JET
114
3.5
97
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください