曜日別特売

HI 1号コネクタ

HI 1号コネクタ - 伊藤電気製作所HI 1号コネクタ - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

ダークグレー寸法a(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
寸法D(mm)
寸法T(mm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58151407HI 1K-7073JIS・JET763VE70
1,620
1,298
1,428(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151416HI 1K-8277JIS・JET893.5VE82
3,420
1,898
2,088(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151425HI 1K-10097JET1143.5VP100
5,400
3,198
3,518(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする