伊藤電気製作所
HI 2号コネクタ
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
規格
JIS・JET
寸法a(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
ねじの呼びG
適合穴径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法T(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58151434
HI 2K-16
VE16
3/4
27
26
50
30
20
1
17
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151443
HI 2K-22
VE22
3/4
27
30
54
30
20
1
17
¥
216
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151459
HI 2K-28
VE28
1
34
40
64
41
26
1.8
23
¥
396
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151468
HI 2K-36
VE36
1-1/4
43
50
68
50
34
2.2
25
¥
576
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151477
HI 2K-42
VE42
1-1/2
49
57
84
57
40
2.2
31
¥
756
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151486
HI 2K-54
VE54
2
60
70
97
70
51
2.5
35
¥
1,368
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151495
HI 2K-70
VE70
2-1/2
76
86
110
86
67
3
40
¥
2,232
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151504
HI 2K-82
VE82
3
89
101
113
101
77
3.5
44
¥
3,924
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください