HI 鋼管用ベルマウス

HI 鋼管用ベルマウス - 伊藤電気製作所HI 鋼管用ベルマウス - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

ダークグレー仕様NEXCO仕様規格JETRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58151513HI BL-25鋼管25A5034852835.5
1,440
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151529HI BL-32鋼管32A6042903544.2
2,088
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151538HI BL-40鋼管40A70481004050.8
2,520
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151547HI BL-50鋼管50A90601205162
2,664
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151556HI BL-65鋼管65A105761406778
3,888
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151565HI BL-80鋼管80A1158915577.290.9
6,192
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151574HI BL-100鋼管100A140114190100116.1
7,560
5,698
6,268(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151583HI BL-125鋼管125A170140220125141.8
13,680
8,898
9,788(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151599HI BL-150鋼管150A200165270146167.3
23,760
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする