伊藤電気製作所
HI ビニル管用ベルマウス
RoHS2指令に対応しています。
仕様
NEXCO仕様
色
ダークグレー
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58151608
HI BL-16
77
36
22
VE16
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151617
HI BL-22
80
42
26
VE22
¥
1,368
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151626
HI BL-28
85
50
34
VE28
¥
1,584
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151635
HI BL-36
90
60
42
VE36
¥
1,944
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151644
HI BL-42
100
70
48
VE42
¥
2,376
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151653
HI BL-54
110
90
60
VE54
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151669
HI BL-70
115
105
76
VE70
¥
4,248
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151678
HI BL-82
120
115
89
VE82
¥
6,192
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151687
HI BL-100
140
140
114
VP100
¥
7,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151696
HI BL-125
160
170
140
VP125
¥
13,680
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151705
HI BL-150
190
200
165
VP150
¥
23,760
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください