曜日別特売

HI ブッシング

HI ブッシング - 伊藤電気製作所HI ブッシング - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
規格
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58151714HI B-16VE16JIS・JET1830401
252
199
219(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151723HI B-22VE22JIS・JET2235481
324
289
318(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151739HI B-28VE28JIS・JET2845551.8
396
319
351(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151748HI B-36VE36JIS・JET3555612.2
576
439
483(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151757HI B-42VE42JIS・JET4063742.2
792
599
659(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151766HI B-54VE54JIS・JET5177842.5
1,368
999
1,099(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151775HI B-70VE70JIS・JET6794913
2,196
1,698
1,868(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151784HI B-82VE82JIS・JET77.2110973.5
3,888
2,998
3,298(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151793HI B-100VP100JET100137-3.5
6,660
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする