伊藤電気製作所
ビニル管用ベルマウス
RoHS2指令に対応しています。
仕様
NEXCO仕様
色
ライトグレー
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58151897
BL-16
77
36
22
VE16
¥
990
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151906
BL-22
80
42
26
VE22
¥
1,240
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151915
BL-28
85
50
34
VE28
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151924
BL-36
90
60
42
VE36
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151933
BL-42
100
70
48
VE42
¥
2,210
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151949
BL-54
110
90
60
VE54
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151958
BL-70
115
105
76
VE70
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151967
BL-82
120
115
89
VE82
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151976
BL-100
140
140
114
VP100
¥
7,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151985
BL-125
160
170
140
VP125
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151994
BL-150
190
200
165
VP150
¥
20,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください