曜日別特売

ブッシング

ブッシング - 伊藤電気製作所ブッシング - 伊藤電気製作所ブッシング - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線管
規格
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58152003B-16WアイボリーVE16JIS・JET1830401
210
159
175(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152019B-22WアイボリーVE22JIS・JET2235481
270
209
230(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152028B-28WアイボリーVE28JIS・JET2845551.8
330
259
285(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152037B-36WアイボリーVE36JIS・JET3555612.2
480
369
406(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152046B-42WアイボリーVE42JIS・JET4063742.2
660
499
549(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152055B-54WアイボリーVE54JIS・JET5177842.5
1,140
859
945(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152064B-70WアイボリーVE70JIS・JET6794913
1,830
1,398
1,538(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152073B-82WアイボリーVE82JIS・JET77.2110973.5
3,240
2,498
2,748(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152089B-16ライトグレーVE16JIS・JET1830401
210
159
175(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152098B-22ライトグレーVE22JIS・JET2235481
270
209
230(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152107B-28ライトグレーVE28JIS・JET2845551.8
330
259
285(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152116B-36ライトグレーVE36JIS・JET3555612.2
480
369
406(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152125B-42ライトグレーVE42JIS・JET4063742.2
660
499
549(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152134B-54ライトグレーVE54JIS・JET5177842.5
1,140
859
945(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152143B-70ライトグレーVE70JIS・JET6794913
1,830
1,398
1,538(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152159B-82ライトグレーVE82JIS・JET77.2110973.5
3,240
2,498
2,748(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152168B-100ライトグレーVP100JET100137-3.5
5,550
3,998
4,398(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする