伊藤電気製作所
HI ノーマルベンド
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
規格
JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法R(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152177
HI N-16
132
18
22
75
VE16
¥
324
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152186
HI N-22
154
22
26
88
VE22
¥
396
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152195
HI N-28
204
28
34
120
VE28
¥
756
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152204
HI N-36
253
35
42
151
VE36
¥
1,260
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152213
HI N-42
286
40
48
168
VE42
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152229
HI N-54
357
51
60
212
VE54
¥
3,096
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152238
HI N-70
451
67
76
264
VE70
¥
5,328
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152247
HI N-82
538
77.2
89
318
VE82
¥
9,036
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください