伊藤電気製作所
ノーマルベンド
RoHS2指令に対応しています。
規格
JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合電線管
寸法D(mm)
寸法R(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152256
N-14W
アイボリー
VE14
18
67
115
14
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152265
N-16W
アイボリー
VE16
22
75
132
18
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152274
N-22W
アイボリー
VE22
26
88
154
22
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152283
N-28W
アイボリー
VE28
34
120
204
28
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152299
N-36W
アイボリー
VE36
42
151
253
35
¥
1,050
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152308
N-42W
アイボリー
VE42
48
168
286
40
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152317
N-54W
アイボリー
VE54
60
212
357
51
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152326
N-70W
アイボリー
VE70
76
264
451
67
¥
4,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152335
N-82W
アイボリー
VE82
89
318
538
77.2
¥
7,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152344
N-14
ライトグレー
VE14
18
67
115
14
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152353
N-16
ライトグレー
VE16
22
75
132
18
¥
270
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152369
N-22
ライトグレー
VE22
26
88
154
22
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152378
N-28
ライトグレー
VE28
34
120
204
28
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152387
N-36
ライトグレー
VE36
42
151
253
35
¥
1,050
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152396
N-42
ライトグレー
VE42
48
168
286
40
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152405
N-54
ライトグレー
VE54
60
212
357
51
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152414
N-70
ライトグレー
VE70
76
264
451
67
¥
4,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152423
N-82
ライトグレー
VE82
89
318
538
77.2
¥
7,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください