曜日別特売

HI 変換継手

HI 変換継手 - 伊藤電気製作所HI 変換継手 - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

ダークグレー仕様NEXCO仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法l1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線管
ねじの呼びG
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58152597HI AD-20VE22(鋼管20A)3/43054223513.5
192
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152606HI AD-25VE28(鋼管25A)14164284019
354
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152615HI AD-32VE36(鋼管32A)1-1/45068354422.5
516
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
58152624HI AD-40VE42(鋼管40A)1-1/25784405527
678
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152633HI AD-50VE54(鋼管50A)27097516331
1,230
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152649HI AD-65VE70(鋼管65A)2-1/286110676936.5
1,998
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152658HI AD-80VE82(鋼管80A)310111377.27240
3,510
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする