伊藤電気製作所
3C型ボックスコネクタ
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152667
EX-25VE
145
34.9
41
VE28
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152676
EX-32VE
160
43
50
VE36
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152685
EX-40VE
190
49.1
57
VE42
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152694
EX-50VE
225
61.2
70
VE54
¥
4,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152703
EX-70VE
260
77.2
86
VE70
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
58152719
EX-80VE
280
90.2
101
VE82
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください