伊藤電気製作所
変換継手
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線管
ねじの呼びG
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152728
AD-20
VE22(鋼管20A)
3/4
30
54
22
35
13.5
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152737
AD-25
VE28(鋼管25A)
1
41
64
28
40
19
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152746
AD-32
VE36(鋼管32A)
1-1/4
50
68
35
44
22.5
¥
820
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152755
AD-40
VE42(鋼管40A)
1-1/2
57
84
40
55
27
¥
860
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152764
AD-50
VE54(鋼管50A)
2
70
97
51
63
31
¥
940
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152773
AD-65
VE70(鋼管65A)
2-1/2
86
110
67
69
36.5
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58152789
AD-80
VE82(鋼管80A)
3
101
113
77.2
72
40
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください