曜日別特売

トイレブラシケース付 ペアプランツ

トイレブラシケース付 ペアプランツ - オカトイレブラシケース付 ペアプランツ - オカ

リーフ柄のモダンにデザインブラシは柔らかい毛を使っているので便器に優しく、キズもつけにくい仕様です

材質ケース:ポリプロピレン、AS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ブラシ毛:ナイロン外形寸法(cm)約10.6×10.5×35.7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58153534-
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする