Ag+安心スリッパソフティ2

Ag+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカAg+安心スリッパソフティ2 - オカ

中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます

材質綿95%、アクリル5%内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(cm)
サイズ
適合サイズ(cm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58153778-オレンジ約21.5×26×7M23~2523~25
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
58153787-ベージュ約21.5×26×8M23~2523~25
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
58153796-グリーン約24×28×6.5L25~2725~27
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
58153805-ブラウン約24×28×6.5L25~2725~27
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
58153814-ネイビー約24×28×6.5L25~2725~27
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
58153823-ベージュ約24×28×6.5L25~2725~27
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
58153753-ネイビー約21.5×26×6M23~25-
オープン
取扱い終了
58153769-レッド約21.5×26×6M23~2523~25
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする