トーキン
オールアルミ半自動溶接用トーチ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
200
冷却方式
空冷
内容量
1本
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
使用率(%)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006417
TLA-20-SL-P 4m
4
CO2:40/MAG:20
(1.0)1.2
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62223641
TLA-20-LL-P-4.5
4.5
CO2:40/MAG:20
(1.0)、1.2
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13302864
TLA-20-P 4m
4
CO2:40/MAG:20
(1.0)1.2
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58160096
TLA-20-P-4
4
CO2/40、MAGガス/20
(1.0)1.2
¥
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302855
TLA-20-P-SL 4m
4
CO2:40/MAG:20
(1.0)1.2
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった