曜日別特売

オールアルミ半自動溶接用トーチ

オールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキン

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

定格電流(A)200冷却方式空冷内容量1本
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用率(%)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
全質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006408TLA-20-SL-D 3mCO2:40/MAG:20(1.0)1.23-ダイヘン
29,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006478TLA-20-SL-D 4mCO2:40/MAG:20(1.0)1.24-ダイヘン
34,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62223598TLA-20-LL-D-3CO2:40/MAG:20(1.0)、1.23--
29,300
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
62223625TLA-20-LL-D-4CO2:40/MAG:20(1.0)、1.24--
34,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583415TLA-20-LL-P-3CO2:40/MAG:20(0.6、0.8、0.9、1.0)、1.23-パナソニック
29,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583431TLA-20-SL-Pー3CO2:40/MAG:20(0.6、0.8、0.9、1.0)、1.23-パナソニック
29,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
13302828TLA-20-D 3mCO2:40/MAG:20(1.0)1.23-ダイヘン
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13302846TLA-20-D 4mCO2:40/MAG:20(1.0)1.24-ダイヘン
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58160105TLA-20-D-3CO2/40、MAGガス/20(1.0)1.231.7ダイヘン
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160114TLA-20-D-4CO2/40、MAGガス/20(1.0)1.241.7ダイヘン
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302819TLA-20-D-SL 3mCO2:40/MAG:20(1.0)1.23-ダイヘン
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13302837TLA-20-D-SL 4mCO2:40/MAG:20(1.0)1.24-ダイヘン
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13302828TLA-20-D 3m62223598TLA-20-LL-D-3TLA-20-D 3m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223598オールアルミ半自動溶接用トーチトーキン1本
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
13302846TLA-20-D 4m62223625TLA-20-LL-D-4TLA-20-D 4m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223625オールアルミ半自動溶接用トーチトーキン1本
29,980
税込32,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする