曜日別特売

オールアルミ半自動溶接用トーチ

オールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキン

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

定格電流(A)350冷却方式空冷内容量1本
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
使用率(%)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006460TLA-35-SL-P 3m3CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
32,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006469TLA-35-SL-P 6m6CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
46,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25006487TLA-35-SL-P 4.5m4.5CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
40,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62223616TLA-35-LL-Pー33CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)、1.2
32,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
62223659TLA-35-LL-Pー4.54.5CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)、1.2
40,400
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
62223677TLA-35-LL-Pー66CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)、1.2
46,900
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
13302950TLA-35-P 3m3CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13302968TLA-35-P 4.5m4.5CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13302986TLA-35-P 6m6CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58160123TLA-35-P-33CO2/50、MAGガス/35(0.8、0.9、1.0)1.2
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160139TLA-35-P-4.54.5CO2/50、MAGガス/35(0.8、0.9、1.0)1.2
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160148TLA-35-P-66CO2/50、MAGガス/35(0.8、0.9、1.0)1.2
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
13302934TLA-35-P-SL 3m3CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13302959TLA-35-P-SL 4.5m4.5CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13302977TLA-35-P-SL 6m6CO2:35/MAG:20(0.8、0.9、1.0)1.2
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13302950TLA-35-P 3m62223616TLA-35-LL-Pー3TLA-35-P 3m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223616オールアルミ半自動溶接用トーチトーキン1本
28,980
税込31,878
品番が変更になりました
13302968TLA-35-P 4.5m62223659TLA-35-LL-Pー4.5TLA-35-P 4.5m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223659オールアルミ半自動溶接用トーチトーキン1本
35,980
税込39,578
品番が変更になりました
13302986TLA-35-P 6m62223677TLA-35-LL-Pー6TLA-35-P 6m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 62223677オールアルミ半自動溶接用トーチトーキン1本
41,980
税込46,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする