曜日別特売

オールアルミ半自動溶接用トーチ

オールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキン

極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減
トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現

冷却方式空冷内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
定格電流(A)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
使用率(%)
適合ワイヤ径(Φmm)
ケーブル長(m)
全質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58160218CSHA-35-D-3350CO2/50、MAGガス/35(0.9、1.0)1.231.86ダイヘン
31,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160227CSHA-35-D-4.5350CO2/50、MAGガス/35(0.9、1.0)1.24.51.86ダイヘン
38,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160236CSHA-35-D-6350CO2/50、MAGガス/35(0.9、1.0)1.261.86ダイヘン
45,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65583361CSHA-40-D-3400CO2:50/MAG:351.2、1.43-ダイヘン
37,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583370CSHA-40-D-4.5400CO2:50/MAG:351.2、1.44.5-ダイヘン
44,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583379CSHA-40-D-6400CO2:50/MAG:351.2、1.46-ダイヘン
58,400
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583388CSHA-40-P-3400CO2:50/MAG:351.2、1.43-パナソニック
37,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583397CSHA-40-P-4.5400CO2:50/MAG:351.2、1.44.5-パナソニック
44,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
65583406CSHA-40-P-6400CO2:50/MAG:351.2、1.46-パナソニック
58,400
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする