トーキン
オールアルミ半自動溶接用トーチ
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減
トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)
500
使用率(%)
CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2、1.4,1.6
冷却方式
空冷
全質量(kg)
2.2
タイプ
パナソニック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160245
CSHA-50-P-3
3
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160254
CSHA-50-P-4.5
4.5
¥
53,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160263
CSHA-50-P-6
6
¥
66,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった