曜日別特売

オールアルミ半自動溶接用トーチ

オールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチ - トーキン

極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減
トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現

タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58160279CSHA-50-D-33
47,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160288CSHA-50-D-4.54.5
53,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58160297CSHA-50-D-66
66,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする