オルディ
バランスパック
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
材質
高密度ポリエチレン
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154408
BP4550
1袋(50枚)
45
半透明
0.015
約650×800
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
58154523
BP7020
1袋(20枚)
70
半透明
0.02
約800×900
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
58154548
BP90N10
1袋(10枚)
90
半透明
0.02
約900×1000
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
58155205
BP4510AA
1袋(10枚)
45
半透明
0.025
約650×800
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
58154277
BP70N10
1袋(10枚)
70
半透明
0.018
約800×900
オープン
取扱い終了
58154487
BP4520A
1袋(20枚)
45
半透明
0.018
約650×800
オープン
取扱い終了
58154505
BP4550A
1袋(50枚)
45
半透明
0.018
約650×800
オープン
取扱い終了
58154925
BP45BK10
1袋(10枚)
45
黒
0.015
約650×800
オープン
取扱い終了
58155214
BP4550BK
1袋(50枚)
45
黒
0.015
約650×800
オープン
取扱い終了
58156614
BP4530
1袋(30枚)
45
半透明
0.015
約650×800
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください