オルディ
プッチ袋
(1件のレビュー)
食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
色
透明
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154295
PDS50
1袋(50枚)
低密度ポリエチレン
0.02
約180
250
-
食品衛生法適合
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
7日以内出荷
58154313
PDM50
1袋(50枚)
低密度ポリエチレン
0.02
約250
350
-
食品衛生法適合
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
58154338
PDL40
1袋(40枚)
低密度ポリエチレン
0.02
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください