曜日別特売

プッチ袋お徳用

プッチ袋お徳用 - オルディプッチ袋お徳用 - オルディプッチ袋お徳用 - オルディ
(2件のレビュー)

食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋

半透明RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154356PDS1001袋(100枚)低密度ポリエチレン0.01約180250-食品衛生法適合
オープン
99
109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
58154374PDM1001袋(100枚)低密度ポリエチレン0.01約250350-食品衛生法適合
オープン
189
208(税込)
当日出荷
58154399PDL801袋(80枚)低密度ポリエチレン0.01約320380-食品衛生法適合
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58154356
2024-10-29
用途: 入れ物
農・林・水産業

安かったから購入したが、使い勝手が良いものであるため何かしらに使うに良い。

対象商品 : 58154374
2023-03-02
用途: 小さめのゴミ箱に
製造業

コスパもよく大満足。
300枚入りも作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする