オルディ
クリンパックゴミ容器
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
色
乳白半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154584
CPN18
1袋(15枚)
低密度ポリエチレン
0.024
約500
600
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
58154609
CPN71
1袋(10枚)
低密度ポリエチレン
0.03
約500
700
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください