オルディ
クリンパック
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154645
CPN73
1袋(10枚)
低密度ポリエチレン
0.04
約650
800
-
-
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
58154663
CPN29
1袋(10枚)
低密度ポリエチレン
0.04
約800
900
-
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
58154679
CPN75
1袋(10枚)
低密度ポリエチレン
0.05
約900
1000
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
58154715
CPN56
1袋(50枚)
低密度ポリエチレン
0.025
約650
800
-
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
58154627
CPN26
1袋(10枚)
低密度ポリエチレン
0.04
約650
800
-
-
オープン
取扱い終了
58154697
CPN55
1袋(50枚)
低密度ポリエチレン
0.025
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください