オルディ
バランスパックひも付
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋かけて便利に使えるひも付きポリ袋
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154758
BPN14H
高密度ポリエチレン
0.01
約280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
58154776
BPN15H
高密度ポリエチレン
0.01
約300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください