曜日別特売

ぷっち袋

ぷっち袋 - オルディぷっち袋 - オルディぷっち袋 - オルディ

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取り出しタイプのパッケージ

透明内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154794PDN12低密度ポリエチレン0.02約23034012食品衛生法適合
オープン
319
351(税込)
当日出荷
58154837PDN14低密度ポリエチレン0.02約28041014食品衛生法適合
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58154846PDN15低密度ポリエチレン0.02約30045015食品衛生法適合
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
58154819PDN13低密度ポリエチレン0.02--13-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする