オルディ
エプロンブロック
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
色
半透明
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58155083
EB-N35-100
高密度ポリエチレン
0.016
約220
430
35
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
58155099
EB-N40-100
高密度ポリエチレン
0.018
約250
490
40
-
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
58155108
EB-N45-100
高密度ポリエチレン
0.02
約300
530
45
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
58155126
EB-N50-1OO
高密度ポリエチレン
0.025
約340
600
50
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
58155074
EB-N25-100
高密度ポリエチレン
0.014
-
-
25
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください