オルディ
プラスプラスとってポリマチ付
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプで、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋
材質
高密度ポリエチレン
色
半透明
種類
ポリ袋
適合規格
-
幅(mm)
約280
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
600
容量(L)
15
サイズ(号)
-
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58155153
PP-HN-15
-
約280
600
0.02
高密度ポリエチレン
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください