オルディ
エプロンブロック弁当用
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
色
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58155169
ELB-WS-100
高密度ポリエチレン
0.016
約220
350
-
-
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
8日以内出荷
58155178
ELB-WLL-100
高密度ポリエチレン
0.02
約330
400
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください