曜日別特売

チャック付ポリ袋

チャック付ポリ袋 - オルディチャック付ポリ袋 - オルディチャック付ポリ袋 - オルディチャック付ポリ袋 - オルディチャック付ポリ袋 - オルディチャック付ポリ袋 - オルディチャック付ポリ袋 - オルディ
(3件のレビュー)

ツルツルタイプ低密度ポリエチレン(LDPE)製書き込み欄付で、整理、分別がラクラク便利な業務用増量タイプ

透明
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155223A-41袋(300枚)低密度ポリエチレン0.04約5070(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
199
219(税込)
当日出荷
58155239B-41袋(300枚)低密度ポリエチレン0.04約6085(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
369
406(税込)
当日出荷
58155266E-41袋(200枚)低密度ポリエチレン0.04約100140(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58155284F-41袋(100枚)低密度ポリエチレン0.04約120170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
58155318H-41袋(100枚)低密度ポリエチレン0.04約170240(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
599
659(税込)
当日出荷
58155354J-41袋(100枚)低密度ポリエチレン0.04約240340(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
58155379L-41袋(100枚)低密度ポリエチレン0.04約340480(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
58155248C-41袋(200枚)低密度ポリエチレン0.04----
オープン
取扱い終了
58155257D-41袋(200枚)低密度ポリエチレン0.04----
オープン
取扱い終了
58155309G-41袋(100枚)低密度ポリエチレン0.04約140200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
58155336I-41袋(100枚)低密度ポリエチレン0.04----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 取外したボルトやパーツの分類
サービス業

小さなボルトやビス、パーツの分類にちょうど良いサイズ
最小サイズが300枚199円

対象商品 : 58155223
2022-04-19
用途: 植物の種入れるため
その他業種

値段がてごろです。これから注文を続ける、と思います。

対象商品 : 58155239
2021-11-14
用途: 小物の保管
飲食業

特に問題無く使用できる。約60×8.50ではなく、約60×85でしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする