オルディ
プラスプラスキッチンポリ袋
(1件のレビュー)
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58155467
HD-L
高密度ポリエチレン
0.01
約320
380
-
食品衛生法適合
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください