オルディ
プラスプラスとって付
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋とって付の手提げタイプなので、結びやすく持ち運びが大変便利なポリ袋です
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58155853
PT-N30-20
1袋(20枚)
低密度ポリエチレン
0.018
約500
700
-
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
58157034
PT-AHD30-10
1袋(10枚)
高密度ポリエチレン
0.025
約400
700
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
58157043
PT-AHD45-10
1袋(10枚)
高密度ポリエチレン
0.025
約450
800
-
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
10日以内出荷
58155835
PT-N45-20
1袋(20枚)
高密度ポリエチレン
0.018
約650
800
-
-
オープン
取扱い終了
58156946
PT-N45-30
1袋(30枚)
低密度ポリエチレン
0.023
約450
800
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください