エチケットパネル

エチケットパネル - 泰生工業エチケットパネル - 泰生工業エチケットパネル - 泰生工業エチケットパネル - 泰生工業エチケットパネル - 泰生工業

オフィス・打ち合わせブース・食堂などの共有スペースの間仕切りに!
好きな位置に動かせて、ピッタリ固定で安心・便利アイテム
泰生工業が開発した『エチケットパネル』は、ウイルス感染予防として対面時に気になる飛沫物を物理的にガードする自立式飛沫感染防止パネルです。
オフィス・打ち合わせブース・食堂等の共有スペースに設置できる、シンプルな構造で飛沫を防止。
好きな位置に動かせる”自立スタンドプレート”と、決めた場所にピッタリ固定できる”両面テープ貼付け”で簡単に設置できます。
「どうしても出社しないといけない」「お客様に安心してご来店いただきたい」「不安を和らげた接客対応したい」という方々のサポートをしたく、開発いたしました。
対策はスピードが命。早めの対策をお勧めいたします。

セット内容塩ビパネル×1枚、PLAスタンド×2個、塩ビスタンドプレート×2枚材質本体:ポリ塩化ビニル(厚さ3mm)、スタンド:PAL(ポリ乳酸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)503×495×80(自立スタンドプレート取付時)内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58156429-
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする