オルディ
ポリバッグ規格袋 ひも付
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋かけて使える紐付タイプ
色
透明
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156648
LR03-10
低密度ポリエチレン
0.03
約180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
58156657
LR03-12
低密度ポリエチレン
0.03
約230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
58156675
LR03-14
低密度ポリエチレン
0.03
約280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
58156684
LR03-15
低密度ポリエチレン
0.03
約300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
58156666
LR03-13
低密度ポリエチレン
0.03
-
-
13
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください