曜日別特売

プラスプラスBOXキッチンポリ袋

プラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディプラスプラスBOXキッチンポリ袋 - オルディ
(1件のレビュー)

ロール式にすることにより、バラけず簡単に1枚ずつサッと取り出せます箱入りなので引き出しの中や、冷蔵庫のフォルダー内への収納がスッキリ、簡単に収納できます

半透明RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58156693PP-RPK-HDS1箱(140枚)高密度ポリエチレン0.009約180250-食品衛生法適合
オープン
259
285(税込)
当日出荷
58156709PP-RPK-HDM1箱(100枚)高密度ポリエチレン0.009約250350-食品衛生法適合
オープン
259
285(税込)
当日出荷
58156718PP-RPK-HDL1箱(80枚)高密度ポリエチレン0.009約320380-食品衛生法適合
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58156718
2022-12-16
用途: 食材の保存など
飲食業

一般的なサイズのキッチン袋は350mmx250mmなので、もう少し大きい袋が欲しかったので購入しました。
ロール式になっており、両端が折られて収納されてるので、大きい袋の割にはコンパクトでスペースに困りません。ティッシュ式のに比べてやや取り出しにくいですが、問題ありません。リピート確定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする