曜日別特売

ポリグローブ

ポリグローブ - オルディ

丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ手袋滑り止め効果のある外エンボス加工食品加工や調理、清掃等様々な場面で使用できる手袋です

材質低密度ポリエチレン適合規格食品衛生法適合幅(mm)約280厚さ(mm)0.025サイズ(号)-内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58156745EBM-100-約2803000.025低密度ポリエチレン食品衛生法適合
オープン
379
417(税込)
当日出荷
58156736EBS-100-約2802800.025低密度ポリエチレン食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする