オルディ
ポリバッグ 規格袋
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋そのまま置いて使える取出しタイプのポリ袋
色
透明
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156788
L025-10
低密度ポリエチレン
0.025
約180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
58156797
L025-11
低密度ポリエチレン
0.025
約200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
58156806
L025-12
低密度ポリエチレン
0.025
約230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
58156833
L025-15
低密度ポリエチレン
0.025
約300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
58156815
L025-13
低密度ポリエチレン
0.025
-
-
13
-
オープン
取扱い終了
58156824
L025-14
低密度ポリエチレン
0.025
-
-
14
-
オープン
取扱い終了
58156849
L025-18
低密度ポリエチレン
0.025
-
-
18
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください